SICK - SIK5326021 LL3-DH05LIGH - 5326021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - 350...350 °C
Confezione
1 PZ
EAN
7449079233019
Codice prodotto
SIK5326021
Cod. produttore
5326021
Produttore
SIK
Temperatura ambiente:
350...350 °C
LL3-DH05. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema di rilevamento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T. Lunghezza fibra ottica 1 m. Materiale, fibre Pietra, ceramica, vetroMateriale, guaina Acciaio inox. Materiale, testa fibre ottiche Lega rame-zinco (CuZn). Diametro esterno, collegamento cavo fibreottiche 2,2 mm. Dimensioni della filettatura M4. Forma testa fibre Bussola filettata, Bussola terminale lunga. Disposizione fibre Multifibra - fascio di fibre. Struttura nucleo S: 380 x Ø 0,5 μm R: 380 x Ø 0,5 μm Multifibra - fascio di fibre. Raggio di curvatura, fibra ottica 25 mm


