AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6009504 WLL260-S240 - 6009504

SICK
copiacopia
SICK - SIK6009504 WLL260-S240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Frequenza di commutazione - 25 Hz

  • Larghezza dell'amplificatore - 25 mm

  • Altezza dell'amplificatore - 77.8 mm

  • Lunghezza dell'amplificatore - 63 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072521250

Codice prodotto

SIK6009504

Cod. produttore

6009504

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP66

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Larghezza dell'amplificatore:

25 mm

Altezza dell'amplificatore:

77.8 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

63 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Temperatura ambiente:

55...55 °C

Materiale (del corpo):

Plastica