SICK - SIK6011027 WS/WE150-N132 - 6011027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 4000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 4400 mm
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449077801999
Codice prodotto
SIK6011027
Cod. produttore
6011027
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
4000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
4400 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Larghezza del sensore:
10 mm
Altezza del sensore:
28 mm
Lunghezza del sensore:
17.5 mm
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)


