AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6011033 WL150-N132 - 6011033

SICK
copiacopia
SICK - SIK6011033 WL150-N132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 2400 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073883814

Codice prodotto

SIK6011033

Cod. produttore

6011033

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

2400 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

0 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

0.5 ms

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Larghezza del sensore:

10 mm

Altezza del sensore:

28 mm

Lunghezza del sensore:

17.5 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica