AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6011042 WT150-P132 - 6011042

SICK
copiacopia
SICK - SIK6011042 WT150-P132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Max. Campo di rilevamento - 250 mm

  • Con funzione timer - no

  • Riflettore incluso - no

  • Larghezza del sensore - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022933071

Codice prodotto

SIK6011042

Cod. produttore

6011042

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Max. Campo di rilevamento:

250 mm

Con funzione timer:

no

Riflettore incluso:

no

Larghezza del sensore:

10 mm

Altezza del sensore:

38.2 mm

Lunghezza del sensore:

17.5 mm

Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico, marca SICK, modello SIK6011042 - WT150-P132