SICK - SIK6011376 VL18-2T2132 - 6011376

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 5000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
7449072521366
Codice prodotto
SIK6011376
Cod. produttore
6011376
Produttore
SIK
Max. Campo di rilevamento:
5000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
AC
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Campo di rilevamento nominale:
5 mm
Corrente max. di uscita:
300 mA
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
20 ms
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in assenza di luce
Frequenza di commutazione:
25 Hz
Classe di protezione del laser:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
88 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica


