SICK - SIK6011381 VS/VE18-2T2430 - 6011381

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 16000 mm
Corrente max. di uscita - 300 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 22000 mm
Tipo di custodia - Cilindro liscio
Confezione
1 PZ
EAN
8001024164312
Codice prodotto
SIK6011381
Cod. produttore
6011381
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
16000 mm
Corrente max. di uscita:
300 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
22000 mm
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Larghezza del sensore:
18 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
92 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
20 ms
Frequenza di commutazione:
25 Hz
Tipo di tensione:
AC
Area del punto luminoso:
800 mm²


