SICK - SIK6011963 IM12-02BPS-ZW1 INDU - 6011963

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
8001024521979
Codice prodotto
SIK6011963
Cod. produttore
6011963
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
50 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Resistente alla compressione:
sì


