AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6011971 IM12-02BPS-ZC1 INDU - 6011971

SICK
copiacopia
SICK - SIK6011971 IM12-02BPS-ZC1 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021235978

Codice prodotto

SIK6011971

Cod. produttore

6011971

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

65 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

300 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Sensore di prossimita induttivo, marca SICK, modello SIK6011971 - IM12-02BPS-ZC1