SICK - SIK6011987 IM18-05BPS-ZW1 INDU - 6011987

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001024814484
Codice prodotto
SIK6011987
Cod. produttore
6011987
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
50 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
600 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V


