AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6011993 IM18-05BPO-ZC1 INDU - 6011993

SICK
copiacopia
SICK - SIK6011993 IM18-05BPO-ZC1 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021097446

Codice prodotto

SIK6011993

Cod. produttore

6011993

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

64 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

600 Hz

IM18-05BPO-ZC1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M18 x 1. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 5 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 600 HzTipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Dotazione elettrica DC 3 fili