SICK - SIK6012000 IM18-08NNS-ZC1 INDU - 6012000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449073128458
Codice prodotto
SIK6012000
Cod. produttore
6012000
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
64 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
600 Hz


