AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6012141 E100-A2A22S05A SAFE - 6012141

SICK
copiacopia
SICK - SIK6012141 E100-A2A22S05A SAFE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 230 V - 2 A

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 125 V - 2 A

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 24 V - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073066828

Codice prodotto

SIK6012141

Cod. produttore

6012141

Produttore

SIK

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 230 V:

2 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 125 V:

2 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 24 V:

2 A

Corrente nominale di esercizio Ie in DC-12, 24 V:

2 A

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di consenso, marca SICK, modello SIK6012141 - E100-A2A22S05A SAFETY SWITCH