SICK - SIK6012885 VTF18-4P1640 - 6012885

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 3 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Cilindro liscio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
sensori fotoelettrici
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449072735855
Codice prodotto
SIK6012885
Cod. produttore
6012885
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
18 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
78 mm
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Tempo di reazione:
2 ms
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Altezza del sensore:
18 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Area del punto luminoso:
3 mm²


