SICK - SIK6013405 VTE18-4P2212 - 6013405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 170 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di custodia - Cilindro liscio
Confezione
1 PZ
EAN
7449072629994
Codice prodotto
SIK6013405
Cod. produttore
6013405
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
170 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
63.6 mm
Lunghezza del sensore:
18 mm
Tempo di reazione:
2 ms
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C


