AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6013407 VTE18-4P2240 - 6013407

SICK
copiacopia
SICK - SIK6013407 VTE18-4P2240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 170 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Cilindro liscio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021017185

Codice prodotto

SIK6013407

Cod. produttore

6013407

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

170 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

78 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Tempo di reazione:

2 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

VTE18-4P2240. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 78 mmDiametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 3 mm ... 200 mm. Distanza di rilevamento 3 mm ... 170 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 10 mm (200 mm). Fascio di luce Circa 2,8°. Impostazione Potenziometro, 270° (Distanza di rilevamento). Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli