AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6013596 VL18-4N3640 - 6013596

SICK
copiacopia
SICK - SIK6013596 VL18-4N3640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 3700 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768712179

Codice prodotto

SIK6013596

Cod. produttore

6013596

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

3700 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Campo di rilevamento nominale:

50 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

2 ms

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

78 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica