SICK - SIK6013620 VL18-3F3740 - 6013620
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 3700 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8001024715460
Codice prodotto
SIK6013620
Cod. produttore
6013620
Produttore
SIK
Max. Campo di rilevamento:
3700 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Campo di rilevamento nominale:
50 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
2 ms
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Classe di protezione del laser:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
78 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica


