AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6013731 VS/VE18-4P3440 - 6013731

SICK
copiacopia
SICK - SIK6013731 VS/VE18-4P3440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 14000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 20000 mm

  • Tipo di custodia - Cilindro liscio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015269034309

Codice prodotto

SIK6013731

Cod. produttore

6013731

Produttore

SIK

Campo di rilevamento nominale:

14000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

20000 mm

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Larghezza del sensore:

18 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

75 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

2 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di tensione:

DC

Area del punto luminoso:

700 mm²

VS/VE18-4P3440. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Punto di emissione luminosa Cilindrico, radialeLunghezza 75 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Radiale. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 20 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 14 m. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 700 mm (14 m). Fascio di luce Circa 2,8°. Impostazione Potenziometro, 270° (Sensibilità)