SICK - SIK6013801 VS/VE18-4P3912 - 6013801

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 14000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 20000 mm
Tipo di custodia - Cilindro liscio
Confezione
1 PZ
EAN
7449070413168
Codice prodotto
SIK6013801
Cod. produttore
6013801
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
14000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
20000 mm
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Larghezza del sensore:
18 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
60.6 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
2 ms
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Tipo di tensione:
DC
Area del punto luminoso:
700 mm²
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)