AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6020064 WLL260-F240 - 6020064

SICK
copiacopia
SICK - SIK6020064 WLL260-F240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Frequenza di commutazione - 700 Hz

  • Tipo di tensione - DC

  • Larghezza dell'amplificatore - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022833692

Codice prodotto

SIK6020064

Cod. produttore

6020064

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Frequenza di commutazione:

700 Hz

Tipo di tensione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

25 mm

Altezza dell'amplificatore:

77.8 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

63 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Temperatura ambiente:

55...55 °C

Materiale (del corpo):

Plastica