SICK - SIK6020112 IM08-1B5PS-ZTK INDU - 6020112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449072115442
Codice prodotto
SIK6020112
Cod. produttore
6020112
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
29 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
5000 Hz


