SICK - SIK6020145 IM04-0B6PS-ZU1 INDU - 6020145

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 0.6 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001022867581
Codice prodotto
SIK6020145
Cod. produttore
6020145
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
0.6 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
4 mm
Lunghezza del sensore:
22 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
5000 Hz


