SICK - SIK6020161 IQ05-0B8PS-ZU1 INDU - 6020161

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 0.8 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
7449074346325
Codice prodotto
SIK6020161
Cod. produttore
6020161
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
0.8 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
5 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Larghezza del sensore:
5 mm
Altezza del sensore:
25 mm
Frequenza di commutazione:
5000 Hz


