AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6020171 IH06-1B5PO-VTK INDU - 6020171

SICK
copiacopia
SICK - SIK6020171 IH06-1B5PO-VTK INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 6.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074485529

Codice prodotto

SIK6020171

Cod. produttore

6020171

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

6.5 mm

Lunghezza del sensore:

29 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

5000 Hz