AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6020216 IM08-1B5NS-ZW1 INDU - 6020216

SICK
copiacopia
SICK - SIK6020216 IM08-1B5NS-ZW1 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072521526

Codice prodotto

SIK6020216

Cod. produttore

6020216

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

8 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

45 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

3000 Hz

IM08-1B5NS-ZW1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M8 x 1. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 1,5 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 3.000 HzTipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili