SICK - SIK6020217 IM08-1B5PO-ZW1 INDU - 6020217

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 8 mm
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
7449074426492
Codice prodotto
SIK6020217
Cod. produttore
6020217
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
45 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
3000 Hz


