AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6020231 IM08-2N5PS-ZT1 INDU - 6020231

SICK
copiacopia
SICK - SIK6020231 IM08-2N5PS-ZT1 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

sensori prossimita induttivi

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8001021168764

Codice prodotto

SIK6020231

Cod. produttore

6020231

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

2.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

8 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

2500 Hz

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Distanza operativa da 1,5 mm a 20 mm. Operating temperature da -25 ° C a +75 ° C. Grado di protezione IP 67. Dimensione M08.DC, AC, e AC / DC versioni disponibili