AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6020235 IM08-2N5PS-ZC1 INDU - 6020235

SICK
copiacopia
SICK - SIK6020235 IM08-2N5PS-ZC1 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072521540

Codice prodotto

SIK6020235

Cod. produttore

6020235

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

2.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

8 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

60 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

2500 Hz