AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6020274 IM30-10BPS-ZW1 INDU - 6020274

SICK
copiacopia
SICK - SIK6020274 IM30-10BPS-ZW1 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015269034330

Codice prodotto

SIK6020274

Cod. produttore

6020274

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

10 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

60 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

200 Hz

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Sensore di prossimita induttivo, marca SICK, modello SIK6020274 - IM30-10BPS-ZW1