SICK - SIK6020278 IM30-10BPS-ZC1 INDU - 6020278

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449079867030
Codice prodotto
SIK6020278
Cod. produttore
6020278
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
76 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
200 Hz


