AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6020314 IM12-04NDS-ZW1 INDU - 6020314

SICK
copiacopia
SICK - SIK6020314 IM12-04NDS-ZW1 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074093892

Codice prodotto

SIK6020314

Cod. produttore

6020314

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

4 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

60 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

IM12-04NDS-ZW1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12 x 1. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 1.500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m. Funzione di uscita N/ODotazione elettrica DC 2 fili