AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6020326 IM30-10BDS-ZW1 INDU - 6020326

SICK
copiacopia
SICK - SIK6020326 IM30-10BDS-ZW1 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079487054

Codice prodotto

SIK6020326

Cod. produttore

6020326

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

60 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

150 Hz

IM30-10BDS-ZW1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M30 x 1,5. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 10 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 8,1 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 150 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 2 fili