AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6020683 WL150-N122 - 6020683

SICK
copiacopia
SICK - SIK6020683 WL150-N122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 700 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076801327

Codice prodotto

SIK6020683

Cod. produttore

6020683

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

700 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

10 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

0.5 ms

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Larghezza del sensore:

10 mm

Altezza del sensore:

28 mm

Lunghezza del sensore:

17.5 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

WL150-N122. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente. Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 28 mm x 17,5 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0,01 m ... 0,7 mDistanza di rilevamento 0,01 m ... 0,6 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Fascio di luce Circa 7,5°Impostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione NPN. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m