SICK - SIK6020874 WF3T-B4210 - 6020874

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Corrente max. di uscita - 100 mA
Profondità della forcella - 60 mm
Larghezza del sensore - 12 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Confezione
1 PZ
EAN
8001024993295
Codice prodotto
SIK6020874
Cod. produttore
6020874
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP65
Corrente max. di uscita:
100 mA
Profondità della forcella:
60 mm
Larghezza del sensore:
12 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Altezza del sensore:
37.5 mm
Lunghezza del sensore:
80 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
0.05 ms
Frequenza di commutazione:
10000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Temperatura ambiente:
-20...-20 °C


