SICK - SIK6021123 IM08-01B-N-ZW0 INDU - 6021123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - NAMUR
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076805011
Codice prodotto
SIK6021123
Cod. produttore
6021123
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
1 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
NAMUR
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
30 mm
Tensione di alimentazione:
7.5...7.5 V
Frequenza di commutazione:
2000 Hz


