AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6021126 IM18-05B-N-ZW0 INDU - 6021126

SICK
copiacopia
SICK - SIK6021126 IM18-05B-N-ZW0 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072521663

Codice prodotto

SIK6021126

Cod. produttore

6021126

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

33 mm

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Rivestimento della custodia:

Nichelato

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 1

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Protezione ATEX polvere, cat. 2

Frequenza di commutazione:

720 Hz

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

30 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

7...5 V

IM18-05B-N-ZW0. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Dimensioni della filettatura M18 x 1. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 5 mm.Distanza di commutazione protetta Sa 4,05 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 720 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m. Uscita di commutazione NAMUR. Funzione di uscita N/C