AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6021129 IM30-15N-N-ZW0 INDU - 6021129

SICK
copiacopia
SICK - SIK6021129 IM30-15N-N-ZW0 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di uscita di commutazione - NAMUR

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074415342

Codice prodotto

SIK6021129

Cod. produttore

6021129

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

NAMUR

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

41 mm

Tensione di alimentazione:

7.5...7.5 V

Frequenza di commutazione:

200 Hz

IM30-15N-N-ZW0. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Dimensioni della filettatura M30 x 1,5. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 15 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 12,15 mm. Montaggio in metallo Non a livelloFrequenza di commutazione 200 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m. Uscita di commutazione NAMUR. Funzione di uscita N/C