AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6021575 IM05-0B8PS-ZWB INDU - 6021575

SICK
copiacopia
SICK - SIK6021575 IM05-0B8PS-ZWB INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 0.8 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021679512

Codice prodotto

SIK6021575

Cod. produttore

6021575

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

0.8 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

5 mm

Lunghezza del sensore:

25 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

5000 Hz

IM05-0B8PS-ZWB. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Forma costruttiva standardDimensioni della filettatura M5 x 0,5. Diametro Ø 5 mm.Distanza di commutazione Sn 0,8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 0,648 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 5.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 5 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili