AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6021742 IM08-1B5PS-ZWB INDU - 6021742

SICK
copiacopia
SICK - SIK6021742 IM08-1B5PS-ZWB INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077585714

Codice prodotto

SIK6021742

Cod. produttore

6021742

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

8 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

16 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

5000 Hz

IM08-1B5PS-ZWB. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard.Dimensioni della filettatura M8 x 1. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 1,5 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 5.000 HzTipo diconnessione Cavo, a 3 fili, 5 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili