SICK - SIK6022083 STE-1205-G MAL. - 6022083

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - 85...85 °C
Tensione nominale - 125 V
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449072932803
Codice prodotto
SIK6022083
Cod. produttore
6022083
Produttore
SIK
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
125 V
Grado di protezione IP (montato):
IP67
STE-1205-G. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettore maschio (assemblato)Tipo di collegamento testa A Connettore maschio, M12, 5 poli, diritta. Tipo di connessione Morsetti a vite


