SICK - SIK6022084 STE-1204-W MAL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - 85...85 °C
Tensione nominale - 250 V
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449070203653
Codice prodotto
SIK6022084
Cod. produttore
6022084
Produttore
SIK
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
250 V
Grado di protezione IP (montato):
IP67
STE-1204-W. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettore maschio (assemblato)Tipo di collegamento testa A Connettore maschio, M12, 4 poli, angolato. Tipo di connessione Morsetti a vite. Materiale, connettore a spina PBT. Colore, connettore a spina Nero. Materiale, dado zigrinato CuZn