AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6022092 VL18-2T1162 - 6022092

SICK
copiacopia
SICK - SIK6022092 VL18-2T1162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 3500 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072521717

Codice prodotto

SIK6022092

Cod. produttore

6022092

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

3500 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

AC

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Campo di rilevamento nominale:

5 mm

Corrente max. di uscita:

300 mA

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

20 ms

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

88 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

VL18-2T1162. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 88 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0,005 m ... 3,5 m. Distanza di rilevamento 0,01 m ... 3 m 1)Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 30 mm (3 m). Fascio di luce 6°. Impostazione Nessuno.