AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6022097 VT18-2T2430 - 6022097

SICK
copiacopia
SICK - SIK6022097 VT18-2T2430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 300 mA

  • Max. Campo di rilevamento - 100 mm

  • Con funzione timer - no

  • Riflettore incluso - no

  • Larghezza del sensore - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274329

Codice prodotto

SIK6022097

Cod. produttore

6022097

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

300 mA

Max. Campo di rilevamento:

100 mm

Con funzione timer:

no

Riflettore incluso:

no

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

80 mm

VT18-2T2430. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 92 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1 Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 2 mm ... 200 mm. Distanza di rilevamento 3 mm ... 180 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 24 mm (200 mm). Fascio di luce Circa 3,5°. Impostazione Nessuno. Tipo di commutazione Funzionamento dark on. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli