SICK - SIK6022139 WF225-B4150 - 6022139

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Corrente max. di uscita - 100 mA
Profondità della forcella - 60 mm
Larghezza del sensore - 12 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Confezione
1 PZ
EAN
8001024602524
Codice prodotto
SIK6022139
Cod. produttore
6022139
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP65
Corrente max. di uscita:
100 mA
Profondità della forcella:
60 mm
Larghezza del sensore:
12 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Altezza del sensore:
262.5 mm
Lunghezza del sensore:
80 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
1 ms
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Temperatura ambiente:
-20...-20 °C


