AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6022580 I10-M0233 SAFE - 6022580

SICK
copiacopia
SICK - SIK6022580 I10-M0233 SAFE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768180114

Codice prodotto

SIK6022580

Cod. produttore

6022580

Produttore

SIK

i10-M0233 Lock. DISPOSITIVI DI RITENUTA. Numero contatto positivo normalmente chiuso monitoraggio del meccanismo di ritenuta2. Numero N/O monitoraggio del meccanismo di ritenuta 1. Numero dei contatti ad apertura forzata per la sorveglianza della porta0. Numero dei contatti normalmente aperti per la sorveglianza della porta 0. Numero dei contatti normalmente chiusi per la sorveglianza della porta 1. L'interruttore non dispone di un sistema interno di identificazione degli errori e, in caso di errore,non è in grado di assumere uno stato di sicurezza. L'identificazione degli errori avviene mediante l'unità logica di sicurezza collegata