AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6022585 I10-E0233 SAFE - 6022585

SICK
copiacopia
SICK - SIK6022585 I10-E0233 SAFE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 1

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza - no

  • Con indicatore di stato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015269034361

Codice prodotto

SIK6022585

Cod. produttore

6022585

Produttore

SIK

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Attivo con alimentazione

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

no

Con indicatore di stato:

no

Forza di ritenuta:

1300 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

192 mm

Lunghezza del sensore:

42 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Numero di contatti di scambio:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

4 A

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con interblocco ad azione lenta, in plastica, con grado di protezione IP67, adatto per un utlizzo in ambiente con temperatura da -20 a 55°C.