AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6022879 E100-B2A22S05A ENAB - 6022879

SICK
copiacopia
SICK - SIK6022879 E100-B2A22S05A ENAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 230 V - 2 A

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 125 V - 2 A

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 24 V - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022414143

Codice prodotto

SIK6022879

Cod. produttore

6022879

Produttore

SIK

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 230 V:

2 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 125 V:

2 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 24 V:

2 A

Corrente nominale di esercizio Ie in DC-12, 24 V:

2 A

Grado di protezione (IP):

IP65

E100-B2A22S05A. DISPOSITIVI DI COMANDO DI SICUREZZA. Numero di contatti ad apertura forzata 2. Numero di contatti normalmente aperti 2. Direzioni della forza agente 1. Tensione di isolamento Ui 32 V. Tensione di tenuta ad impulso Uimp 800 VProtezione anti-cortocircuito 2 A gG / 0,1 A gG. Tensione di commutazione ≥ 12 V DC