AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6025050 I10-HA113 SAFE - 6025050

SICK
copiacopia
SICK - SIK6025050 I10-HA113 SAFE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072521793

Codice prodotto

SIK6025050

Cod. produttore

6025050

Produttore

SIK

Interruttore di sicurezza a cerniera. Adatto ad un utilizzo in ambiente con temperatura da -25 a 70°C. Grado di protezione IP67. Ingresso cavo filettato M16. Caratteristiche nominali d’impiego: • AC-15 (Ue = 240V, Ie = 3A) • DC-13 (Ue = 24V, Ie = 2A).