AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6025077 I110-RP223 SAFE - 6025077

SICK
copiacopia
SICK - SIK6025077 I110-RP223 SAFE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074492602

Codice prodotto

SIK6025077

Cod. produttore

6025077

Produttore

SIK

i110-RP223. DISPOSITIVI DI COMANDO DI SICUREZZA. Numero di contatti ad apertura forzata 2. Numero di contatti normalmente aperti 2. Forza di azionamento ≤ 125 N (300 mm). Frequenza di azionamento ≤ 3.600 /h. Direzioni della forza agente 1. Lunghezza fune≤ 30 m. L'interruttore non dispone di un sistema interno di identificazione degli errori e, in caso di errore, non è in grado di assumere uno stato di sicurezza. L'identificazione degli errori avviene mediante l'unità logica di sicurezza collegata